曜日別特売

チップ TPGN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
切刃長さ(mm)16.5
厚さ(mm)3.18
材質IC20
内容量1箱(10個)注文コード40681496品番TPGN 160308 IC20
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質IC20形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする