イスカル
チップ TPGW-M3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40681566
品番
TPGW 110304-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
IB05S
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025