チップ TPGX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC908コーナー半径(mm)0.2注文コード40681593品番TPGX090202-L IC908
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ-材質IC908形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする