曜日別特売

チップ TPGX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ID5コーナー半径(mm)0.4注文コード40681715品番TPGX 110304 ID5
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ-材質ID5形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする