※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TPMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
IC9250
IC807
IC907
IC9250
IC8150
IC20
IC8250
IC9150
IC9350
IC8350
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40682187
品番
TPMT110208 IC9250
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
IC9250
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応