※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ TPMT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
切刃長さ(mm)
11
11
16.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
材質
IC3028
IC807
IC907
IC9250
IC8150
IC20
IC8250
IC9150
IC9350
IC8350
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40682196
品番
TPMT 110208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
IC3028
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18