イスカル
チップ VBMT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
IB50
IB55
IB50
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
40682564
品番
VBMT 160404T IB50
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
IB50
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応