※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ VNMG-NF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
0.8
材質
IC9250
IC20N
IC907
IC9150
IC807
IC8250
IC9250
IC9350
IC8150
IC8350
IC5005
IC5010
切刃長さ(mm)
16.6
12.4
16.6
厚さ(mm)
4.76
3.97
4.76
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40683325
品番
VNMG 160404-NF IC9250
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
材質
IC9250
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。