WNMG080404-VL IC907 チップ WNMG-VL イスカル 40684987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNMG080404-VL IC907 チップ WNMG-VL イスカル 40684987
WNMG080404-VL IC907 チップ WNMG-VL イスカル 40684987

チップ WNMG-VL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質IC907
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)8.7
内容量1箱(10個)注文コード40684987品番WNMG080404-VL IC907
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質IC907形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする