※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ WNMG-NR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
材質
IC5010
IC907
IC9150
IC4028
IC5010
IC807
IC8150
IC8250
IC9350
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40685111
品番
WNMG080408-NR IC5010
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
IC5010
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応