540201 マフラーカバー 日野 大型用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 40700723

マフラーカバー 日野 大型用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法(縦×横)(mm)624×584クロームメッキ注文コード40700723品番540201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

クロームメッキの輝きでシャープに引き締めます!

用途外装パーツ適合日野大型NEWプロフィア/17プロフィア高床車(H15.11~)種別交換式材質スチール寸法(mm)縦624×横584クロームメッキタイプ高床用寸法(縦×横)(mm)624×584適合車種日野大型NEWプロフィア/17プロフィア高床車(H15.11~)
注意
※複数種類がございますのでサイズをご確認の上お買い求め下さい。
※グレード・年式によって取り付け出来ない場合がございます。
※取付に必要な部品は純正品から移植してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする