- オプション肘掛セット モノタロウ 40702586

 

- オプション肘掛セット モノタロウ 40702586
- オプション肘掛セット モノタロウ 40702586
- オプション肘掛セット モノタロウ 40702586
- オプション肘掛セット モノタロウ 40702586
- オプション肘掛セット モノタロウ 40702586
モノタロウ

オプション肘掛セット

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット注文コード40702586品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途モノタロウブランド専用部品になります。材質PP質量(kg)1.3
注意
※椅子本体は別売です。
※高さ調整機能はありません。

商品説明動画

オプション肘掛セット.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40702586
2025-05-30
用途: 事務
レインボーキッズメソッド2西条医療・福祉・介護関連業

組み立ても簡単で、作業中つかれにくくむれにくいところが良いです。

2025-02-18
用途: デスクワーク
その他業種

取付時、ネジが合わない場合、受け手に鬼目ナットをつければ、私の場合うまく行きました。

2025-02-17
用途: デスクワーク
その他業種

ネジが合わず、位置をづらし、キリで穴位置を決め、木ネジで左右6本つづ固定しました。しっかり固定できました。

2025-02-16
用途: デスクワーク
その他業種

受けてと同封されていたネジが合わず、とりあえず、つまようじを穴に詰め込めるだけつめ、木ネジで止めました。これで結構しっかり固定できました。

対象商品 : 40702586
2021-05-17
用途: 事務作業

モノタロウブランドの椅子と同時購入。肘掛けが必要無ければ取り外せば良いだけなので便利が良い。取付けネジを4点にして、固定の強化を図ってもらいたい。

対象商品 : 40702586
2020-12-06
用途: 事務作業
卸売・小売業

ずいぶん前にホームセンターで購入したメッシュチェア用の肘掛けを探していて、こちらの商品を見つけました。
モノタロウ純正の椅子ではなかったのですが、問題なく取り付け完了。肘掛けだけで売っているところは他になかったので、助かりました。

1が参考にしています
2021-11-02
用途: 事務仕事

もう少し高さがあれば使い勝手は良くなると思います。個人の使い方によると思いますが椅子の場合、この肘掛けに手を置いて立ち上がることも多いと思います。私の場合はこの繰り返しが原因だったのか根本に近いところで折れました。芯に金属でも入っていればもう少し強度が出ると思います。こんなことがあったので以降は気を付けて使っています。

対象商品 : 40702586
2020-07-21
用途: 自宅でのPC作業用
その他業種

やっぱりないよりはあったほうがいいと思います。
決して質感は高くはありませんが、作業の合間にリラックスしたいときには便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする