450角 マグネット 15F 階数表示標識450角 マグネット グリーンクロス 40707486

階数表示標識450角 マグネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容15F
15F
F
1F
2F
3F
4F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F
13F
14F
16F
17F
18F
19F
20F
B1F
B2F
B3F
RF
内容量1枚注文コード40707486品番450角 マグネット 15F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

階数表示を掲示する表示板です。

文字内容15F取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)450×450アズワン品番64-6598-50メーカー商品コード6300003339
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする