用途各種エアツールの供給に。潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)50Hz:105、60Hz:120(0.0Mpa時)最高使用圧力(MPa)約0.8制御圧力(MPa)約0.5定格出力(kW[PS])50Hz:0.68、60Hz:0.78電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60騒音値(dB)約60(エアフィルタ取付時)タンク容量(L)30幅(mm)640高さ(mm)570奥行(mm)330質量(kg)約26セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ容量(L)30電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700定格消費電力(W)(50/60Hz)680・780充填時間(50/60Hz)160秒・140秒