曜日別特売
AC-5050PA エアコイルホース パオック 40710189

エアコイルホース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)5
内容量1本注文コード40710189品番AC-5050PA
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コイル状で収納に便利です。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。

用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0ホース長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1ホース:オレンジ適合流体空気材質ポリウレタン樹脂内径(Φmm)5外径(Φmm)8巻数35巻(螺旋外径50mm、螺旋内径35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする