パオック
エアコイルホース スプリング付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
40710198
品番
AC-5050BPA
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
フック・スプリング付です。
コイル状で収納に便利です。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途
各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5.0×8.0
ホース長さ(m)
5
最高使用圧力(MPa)
1
色
ホース:オレンジ
適合流体
空気
材質
ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
巻数
54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応