SPH-7010PA スーパーソフトエアホース パオック 40710243

スーパーソフトエアホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(m)10
内容量1巻注文コード40710243品番SPH-7010PA
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。
ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。

用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1.5ブルー材質PVC長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用流体空気特性柔軟性/滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする