曜日別特売

セリ矢

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)200
寸法(mm)28×200
内容量1個注文コード40714906品番#14085
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)

用途
御影石等の荒割作業に
コンクリートの破砕に
全長(mm)200寸法(mm)28×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40714863
2024-12-03
用途: 人力で運べない石割りに使用
ガレージイイクボ自動車・二輪車・自転車関連業

ハンマードリル16ミリで、石の三ケ所穴を空け、せり矢を入れて、順番に叩いていく。
すると、パカッと嘘みたいに割れる。
すると、運べるサイズになります。
石割りは、せり矢が一番楽かな。

2024-07-28
用途: 庭の石割に

庭の邪魔な石割に使いました。
思ったよりは割れました。
150mm間隔くらいでなん本か打てば完璧かと思います。

対象商品 : 40714854
2022-12-13
用途: 石を細かく割る時に使用
木村石材建設業・工事業

13ミリの穴はスムーズに開くので仕事が早く割れる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする