※本商品は右の黒クロムめっき
LAMP(スガツネ工業)
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 25mmかぶせ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
仕上
黒クロムめっき
注文コード
40717496
品番
J95SC-25BC
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質
ABS樹脂
形状
スライド(多軸)丁番型
色
ブラック
質量(g)
3
種類
関連部品
仕上
黒クロムめっき