イスカル
エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3
1
1.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
シャンク径(Φmm)
3
3
4
6
5
7
8
10
12
14
16
18
20
刃長(mm)
10
25
4
7
10
12
14
16
20
22
32
38
全長(mm)
38
38
57
50
60
63
72
83
92
104
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40721475
品番
EC030E10-3C03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
刃長(mm)
10
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
刃数
3
材質
IC300
刃径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応