曜日別特売
EC060E16-3C06 IC900 エンドミル イスカル 40722105

EC060E16-3C06 IC900 エンドミル イスカル 40722105
EC060E16-3C06 IC900 エンドミル イスカル 40722105

エンドミル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)16
全長(mm)57
内容量1個注文コード40722105品番EC060E16-3C06 IC900
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
刃長(mm)16全長(mm)57シャンク径(Φmm)6刃数3材質IC900刃径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする