曜日別特売
WMHSD01604320 WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ ウォーターミルズ 40725257

WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10本)ドリル径(Φmm)1.60注文コード40725257品番WMHSD01604320
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390

鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ

ドリル径(Φmm)1.60溝長(mm)20全長(mm)43シャンク径(Φmm)1.60材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする