曜日別特売
WMHSD02706133 WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ ウォーターミルズ 40725363

WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10本)ドリル径(Φmm)2.70注文コード40725363品番WMHSD02706133
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ

ドリル径(Φmm)2.70溝長(mm)33全長(mm)61シャンク径(Φmm)2.70材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする