曜日別特売
WMHSD03206536 WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ ウォーターミルズ 40725415

WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10本)ドリル径(Φmm)3.20注文コード40725415品番WMHSD03206536
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ

ドリル径(Φmm)3.20溝長(mm)36全長(mm)65シャンク径(Φmm)3.20材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする