曜日別特売
WMHSD04908652 WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ ウォーターミルズ 40725589

WMハイス鋼ドリル ブルーフィニッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10本)ドリル径(Φmm)4.90注文コード40725589品番WMHSD04908652
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ

ドリル径(Φmm)4.90溝長(mm)52全長(mm)86シャンク径(Φmm)4.90材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする