- トイレのスッキーリエア! Sukki-ri air! アース製薬 40728504

 

- トイレのスッキーリエア! Sukki-ri air! アース製薬 40728504
- トイレのスッキーリエア! Sukki-ri air! アース製薬 40728504
- トイレのスッキーリエア! Sukki-ri air! アース製薬 40728504
- トイレのスッキーリエア! Sukki-ri air! アース製薬 40728504
- トイレのスッキーリエア! Sukki-ri air! アース製薬 40728504
- トイレのスッキーリエア! Sukki-ri air! アース製薬 40728504

トイレのスッキーリエア! Sukki-ri air!

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(350mL)注文コード40728504品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭!スッキリとした快適な空間にするトイレの消臭芳香スプレーです。
Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します。
IPMP(イソプロピルメチルフェノール)で徹底除菌※すべての菌を除菌するわけではありません。
便器にも空間にも使いやすいトリガータイプです。
【用途】トイレ用
Wの消臭成分配合。パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭します。さわやかな香りが広がり、スッキリとしたトイレ空間に。

使用場所トイレ香りエアリーホワイトフローラル成分イオン系消臭剤、植物抽出物、エタノール、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料シリーズスッキーリ!Sukki-ri!使用の目安【消臭する場合の使用の目安】1回1秒【除菌する場合の使用の目安】1回3秒以上危険等級アズワン品番64-8383-66危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.025L使用期間(ヶ月/常温)約1ヵ月間危険物の性状水溶性

商品説明動画

トイレのスッキーリエア!Sukki-ri air!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40728504-165700454901080223616- スッキーリエア! トイレ用 アース製薬 16570045スッキーリエア! トイレ用アース製薬1本(350mL)
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: トイレ内の消臭に使用
株式会社セーコウ

トイレ使用後の消臭に必要不可欠です。
毎回スプレータイプを使用しており、他社より安価でしたので購入しました。

対象商品 : 40728529
2025-02-26
用途: トイレの消臭
サービス業

勢いの良い噴射で速攻消臭してくれます。
特に甘味の無いスッキリとしたミントが効果バツグン。
いろいろ試した中でいちばん良いのでリピートしています。

2024-12-19
用途: 消臭
製造業

即効性があり気に入っています。また購入したいと思います。

2024-12-13
用途: トイレで使用
農・林・水産業

トイレの芳香剤をスッキーリに変えたので、同じかをりを選びました

2024-11-12
用途: トイレの消臭に
サービス業

2度目の購入です
いかにもトイレ消臭剤という臭いではなく
気持ちよく使用できます

対象商品 : 40728468
2024-08-27
用途: トイレの消臭
その他業種

トイレの消臭で毎回利用しているので価格が安く購入できて満足です。

2024-11-01
用途: トイレの消臭

いい匂いがする。使用後は結構匂いが残る。
10%引きの時に買っている。

2024-10-05
用途: トイレで使用
製造業

以前使用していたものより、充分な噴射量があるのに、
減りが少なく感じる。
捨てる時、プラスチック部分が外しにくい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする