曜日別特売
- 消臭力 プラグタイプ エステー 40728556

消臭力 プラグタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(20mL)注文コード40728556品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。
連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。
残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。

商品タイプ本体香りタバコ用マリンソープシリーズ消臭力危険等級アズワン品番64-1232-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40728556-82194405-- お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stick エステー 82194405お部屋の消臭力 Premium Aroma For Sleep Stickエステー1個(50mL)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 下駄箱用
栄新工業株式会社建設業・工事業

会社の下駄箱用に置いております。通常の置き型の消臭剤では、効果なく使用しましたが、匂いが軽減し香りも良かったです。今度は、詰め替え用で別の香りの品物を利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする