イスカル
エンドミルECL-B-4/6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
注文コード
40729516
品番
ECL080B32-4C08
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
32
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。