ECL120B48-4C12 エンドミルECL-B-4/6 イスカル 40729534

ECL120B48-4C12 エンドミルECL-B-4/6 イスカル 40729534
ECL120B48-4C12 エンドミルECL-B-4/6 イスカル 40729534

エンドミルECL-B-4/6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)12注文コード40729534品番ECL120B48-4C12
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃長(mm)48全長(mm)100シャンク径(Φmm)12刃数4材質IC900刃径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする