- ブライトSTRONG(ブライトストロング) LION(ライオン) 40729719

ブライトSTRONG(ブライトストロング)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1200mL)注文コード40729719品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

洗浄強化成分70%増量による酸素系液体ブライト史上最強の漂白効果。再汚染防止成分による、衣類の白さが長続きする汚れバリア効果。

商品タイプ詰替シリーズブライト形状液体サイズ特大タイプ酸素系アズワン品番64-1132-48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40729719-47795748-- ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種 LION(ライオン) 47795748ブライト STRONG 漂白&抗菌 ジェル 漂白剤 詰め替え 各種LION(ライオン)1個(900mL)
599
税込659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40729719
2023-10-14
用途: 毎日の洗濯に使用しております
もとみやデンタルクリニック医療・福祉・介護関連業

洗い上りがスッキリして、臭い戻りもなく毎日の洗濯に欠かせないアイテムです。

対象商品 : 40729685
2022-10-18
用途: 普段の洗濯に

店舗では詰め替え用しか無く本体ボトルが欲しかったので購入。ボトルの写真は違うがちゃんと漂白&抗菌ジェルタイプのボトルが届いたので良かった。

対象商品 : 40729685
2019-09-18
用途: 手袋 タオルの洗濯

油汚れ等がひどくて、どうしたらよいか悩んでいましたが、洗濯洗剤と食器用洗剤とブライトを入れたら真っ白になり大満足です。

対象商品 : 40729719
2019-08-03
用途: 作業着の汚れに。
建設業・工事業

汚れ落ちというより、ブライトの香り、汚れ落ちが好きなんです。
こちらより、前の商品が好きです。香り、汚れ落ちも。
汚れ落ち変わらないし、値段あがったような?
アウトレットに無いでしょうか?前商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする