曜日別特売
ECR-B5L 16-32/48W16-100 ラフィングエンドミルECR-B-L イスカル 40730121

ECR-B5L 16-32/48W16-100 ラフィングエンドミルECR-B-L イスカル 40730121
ECR-B5L 16-32/48W16-100 ラフィングエンドミルECR-B-L イスカル 40730121

ラフィングエンドミルECR-B-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)16注文コード40730121品番ECR-B5L 16-32/48W16-100
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
刃長(mm)32全長(mm)100シャンク径(Φmm)16刃数5材質IC900刃径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする