イスカル
ラフィングエンドミルECR-B-L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
注文コード
40730182
品番
ECR-B7L 20-40/60W20-110
参考基準価格(税別)
¥138,100
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
7
材質
IC900
刃径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応