イスカル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
14
注文コード
40731126
品番
EFS-E44 14-30W14CF83
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
30
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
14
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応