イスカル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
注文コード
40731162
品番
EFS-E44 20-42W20CF104
参考基準価格(税別)
¥97,300
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
42
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
IC900
刃径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応