寅壱
アームカバー 5981-947
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
F
F
XO
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40734253
品番
5981-947
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キュービックカモ柄もオシャレ。
通気性をアップする脇・腕のメッシュ素材もハイセンス。
耐久性に適度なストレッチ性も加味。
汗を素早く吸収・発散し、ムレ感をセーブ。
再帰反射プリント付で視認性もポイント。
色
クロ
サイズ
F
総丈(cm)
44.5
色番
13
手首周り(cm)
16
上腕周り(cm)
26