寅壱
アームカバー 5981-947
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
XO
F
XO
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40734305
品番
5981-947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
キュービックカモ柄もオシャレ。
通気性をアップする脇・腕のメッシュ素材もハイセンス。
耐久性に適度なストレッチ性も加味。
汗を素早く吸収・発散し、ムレ感をセーブ。
再帰反射プリント付で視認性もポイント。
色
OD
サイズ
XO
総丈(cm)
48.5
色番
44
手首周り(cm)
18
上腕周り(cm)
28