寅壱
半袖クルーネックTシャツ 5978-618
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
L
M
色
OD
クロ
シルバー
OD
モスグレー
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40734619
品番
5978-618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
プロ仕様を実感する程よい着圧と吸汗性。
春夏のワーク現場で活躍必至のコンプレッション効果。
色
OD
サイズ
S
機能
吸汗速乾・UVカット・ストレッチ・静電防止・接触冷感・消臭テープ付
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット)
仕様
背中には安全性をアップする反射プリント・動きを意識した流線のフラットシームライン・脇メッシュ素材で通気性を確保・両脇に消臭テープ・裾部にスタイリッシュな寅壱プリント
色番
44