寅壱
レッグカバー 5978-945
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1式(2枚)
注文コード
40734829
品番
5978-945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
接触冷感でクール感アップ。
清潔感を保つ消臭機能。
色
クロ
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10(トリコット)
機能
吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付
総丈(cm)
68
下幅(cm)
9.5
上幅(cm)
17.5
色番
13