寅壱
アームカバー 5978-947
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
OD
シルバー
OD
モスグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
40734953
品番
5978-947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
厚さや滋賀栓をブロック。
ヘルメット装着を快適にするワンランクアップのアイテム。
汗を素早く吸収・発散。
紫外線をしっかりとブロック。
色
OD
サイズ
XO
機能
吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感・UVカット・静電防止・脇消臭テープ付
総丈(cm)
47
色番
44
手首周り(cm)
16
上腕周り(cm)
26