寅壱
半袖VネックTシャツ 7996-665
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
40735154
品番
7996-665
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
衿元すっきりのVネック。
夏必須のクーリングインナー。
生地独自の接触冷感効果により夏場もひんやり快適です。
色
シロ
サイズ
S
機能
接触冷感・UVカット・吸汗速乾・消臭(消臭テープ付)
混率(%)
ナイロン90、ポリウレタン10(アイスシルキースムース)
胸囲(cm)
86
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
66
色番
15