寅壱
半袖VネックTシャツ 7996-665
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
40735197
品番
7996-665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
衿元すっきりのVネック。
夏必須のクーリングインナー。
生地独自の接触冷感効果により夏場もひんやり快適です。
色
シロ
サイズ
3L
機能
接触冷感・UVカット・吸汗速乾・消臭(消臭テープ付)
混率(%)
ナイロン90、ポリウレタン10(アイスシルキースムース)
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
77
色番
15