QTS-0421 クイックスタンパー 訂正二重線(半分線) サンビー 40735486

QTS-0421 クイックスタンパー 訂正二重線(半分線) サンビー 40735486
QTS-0421 クイックスタンパー 訂正二重線(半分線) サンビー 40735486

クイックスタンパー 訂正二重線(半分線)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
印面サイズ(mm)(幅)9
内容量1個注文コード40735486品番QTS-0421
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

平成から令和への元号訂正に。その他書類の訂正印・取り消し印として。
スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された訂正用の二重線ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。
最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。
なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。
補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。
持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。

インク顔料系インク色文字内容=タイプ印面サイズ(mm)(幅)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする