曜日別特売
SCD 179-071-180 ACG5 ソリッドエンドミル SCD イスカル 40735651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD 179-071-180 ACG5 ソリッドエンドミル SCD イスカル 40735651
SCD 179-071-180 ACG5 ソリッドエンドミル SCD イスカル 40735651

ソリッドエンドミル SCD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)18
ドリル径(Φmm)17.9
17.9
16.8
17.2
12.3
12.4
12.5
12.9
13
13.3
13.5
13.7
13.9
14
14.2
14.4
14.5
14.6
14.8
15
15.1
15.3
15.4
15.6
16
16.1
16.4
16.5
16.6
17
17.5
17.7
18.1
18.2
18.5
18.7
19.7
20
溝長(mm)71
内容量1個注文コード40735651品番SCD 179-071-180 ACG5
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ドリル径(Φmm)17.9溝長(mm)71シャンク径(Φmm)18材質IC908表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする