※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
40736351
品番
EC120B25-3C12R3
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
25
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
刃数
3
材質
IC900
刃径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応