曜日別特売
SCD 049-048-060 ACG8 ソリッドドリル SCD ACG8 イスカル 40738257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD 049-048-060 ACG8 ソリッドドリル SCD ACG8 イスカル 40738257
SCD 049-048-060 ACG8 ソリッドドリル SCD ACG8 イスカル 40738257

ソリッドドリル SCD ACG8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
全長(mm)95.0
溝長(mm)
内容量1個注文コード40738257品番SCD 049-048-060 ACG8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
全長(mm)95.0材質IC908刃先径(Φmm)4.9有効長(mm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする