曜日別特売
MPT-640 マグネットピックアップツール SSPOWER 40739318

 

MPT-640 マグネットピックアップツール SSPOWER 40739318
MPT-640 マグネットピックアップツール SSPOWER 40739318

マグネットピックアップツール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40739318品番MPT-640
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。
クリップ付で携帯に便利です。
握りやすいグリップ付です。

用途
手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。
鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)4.4全長(mm)130-640吸着面寸法(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40739318
2023-04-19
用途: 車両整備
ピデスアート製造業

整備中隙間にボルトやナットを落とした時に使います。
磁力も大きさも問題無いのですが磁石部分がフレキシブルだともっと良かったです。

対象商品 : 40739318
2022-04-06
用途: いざという時の為購入
えにせる

作業中子ビス、ナット類を落下させて困ることが多いので、ポケットに常時入れておけるものがないかと探し購入 伸縮出来るし、磁力も思いのほか強くて大助かりです。まぁ贅沢言えばカラーが選択できるならもっといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40739318
2020-07-01
用途: 備品で

手の届かない処へネジは落ちてくので、とても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする