曜日別特売
HM-850 ハンドマグネット Φ96 SSPOWER 40739397

 

HM-850 ハンドマグネット Φ96 SSPOWER 40739397
HM-850 ハンドマグネット Φ96 SSPOWER 40739397

ハンドマグネット Φ96

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40739397品番HM-850
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。

用途
散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。
吸着力(N)30全長(mm)960吸着面寸法(Φmm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする