SK(新潟精機)
三角スケール 建築士用 スマート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40739923
品番
SMB-30BK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。
携帯に便利なケース付です。
鋭角でつまみやすいです。
数値が判別しやすい総数字です。
高精度レーザー印字目盛です。
用途
製図・縮尺図面の読み取りに。
目盛
縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300m
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ許容差(mm)
1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08、4:±0.09
注意
※長さの許容差は、20℃環境時。
長さの許容差1:50mm以下。
長さの許容差2:50mmを越え100mm以下。
長さの許容差3:100mmを越え150mm以下。
長さの許容差4:150mmを越え300mm以下
商品説明動画
参考になった