※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
ソリッドボールエンドミルEB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
14
注文コード
40740043
品番
EB140A14-4C14 IC900
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
IC900
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
14
シャンク径(Φmm)
14
刃先径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応