曜日別特売
15151J 逆流弁付き中型・大型ツーステージポンプ真空保持タイプ ロビネア(ROBINAIR) 40741102

逆流弁付き中型・大型ツーステージポンプ真空保持タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード40741102品番15151J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

電磁弁付きなので新冷媒に対応。R134a、R410A用変換アダプター付属。
モータ温度上昇を防ぐ冷却ファン機能。

用途真空引き電圧(V)100(50/60Hz)冷媒R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R410A付属品真空ポンプオイル1個、アダプター(50410-AP:UNF7/16-20メス×M10 P1.5オス)1個、アダプター(50410-410AP:UNF1/2-20メス×UNF7/16-20オス)1個接続口径UNF7/16-20 変換アダプタ2個(オス側M10、UNF1/2-20)付質量(kg)10.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×12.5×26.5排気量(L)36/42(50Hz/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440/1720(50Hz/60Hz)モーター能力(HP)1/4オイル量(mL)220ポートサイズ吸入:UNF7/16-20(1/4inch)到達真空度(MPa)3.3×10-6(50ミクロン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40741102
2020-05-09
用途: 自動車エアコン修理
運輸・通信業

ポンプの音が静かで尚且つ真空時間が早いので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40741102
2018-08-08
用途: カーエアコンの真空引き
有限会社 オートラックス

真空引きのパワーが素晴らしく早いのですが、価格が高いのがややマイナス点です

対象商品 : 40741102
2017-10-29
用途: 空調工事
建設業・工事業

稼働時の音は比較的小さいと思います。問題なく使用しています。
専用ケース付きならよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする